Nageldübel W-ND

Nageldübel W-ND Senkkopf
DBL-(W-ND)-NGL-SEKPF-Z2-(A1K)-60-8X100

Art.-Nr. 5907208100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nageldübel W-ND

Art.-Nr. 5907208100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x600 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Kanthölzern, Latten, dünnen Blechen und jeglichen Bauteilen für die versenkte Montage. Dübelhülse mit Senkkopf, Nagel Stahl verzinkt

Schnelle und kostengünstige Montage



Durch Vormontage keine Suche nach passender Schraube



Auch für Durchführungen geeignet



Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf



Eigenschaften


  • UV-beständig

  • Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid – schimmelbeständig

  • Hitzebeständig -40 bis +150 °C

  • Halogen- und silikonfrei

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Dübeldurchmesser

8 mm

Dübellänge (l)

100 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

60 mm

Setztiefe (h nom)

40 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

50 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d f)

8,2 mm

Werkstoff Nagel

Stahl

Innenantrieb

Z2

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen