Nageldübel W-ND Senkkopf
Nageldübel W-ND Senkkopf
DBL-(W-ND)-NGL-SEKPF-Z2-(A1K)-10-6X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und kostengünstige Montage
- Durch Vormontage keine Suche nach passender Schraube
- Auch für Durchführungen geeignet
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- UV-beständig
- Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid – schimmelbeständig
- Hitzebeständig von -40 bis +150 °C
- Halogen- und silikonfrei
Datenblätter(X)
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 40 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 10 mm |
Setztiefe (h nom) | 30 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 45 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d f) | 6,2 mm |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Innenantrieb | Z2 |