Die Scannerdatei ist nicht vollständig
Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nageldübel SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYP SK - DBL-(SHARK HAMMER)-SK-KST-NGL-60-8X100 Nageldübel SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYP SK - DBL-(SHARK HAMMER)-SK-KST-NGL-60-8X100 Nageldübel SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYP SK - DBL-(SHARK HAMMER)-SK-KST-NGL-60-8X100
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/vo9mMunF7xI

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/k0Nh6Gweb6U

Nageldübel SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYP SK - DBL-(SHARK HAMMER)-SK-KST-NGL-60-8X100 - 1
Nageldübel SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYP SK - DBL-(SHARK HAMMER)-SK-KST-NGL-60-8X100 - 2
Nageldübel SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYP SK - DBL-(SHARK HAMMER)-SK-KST-NGL-60-8X100 - 3

Nageldübel SHARK® Hammer TYP SK

Nageldübel SHARK HAMMER Senkkragen Typ SK
DBL-(SHARK HAMMER)-SK-KST-NGL-60-8X100
ZEBRA-SHARK

Art.-Nr. 5906318100
EAN 4061975320902

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Senkkragen Nagel aus verzinktem Stahl
  • Schnelle und kostengünstige Montage

  • Dübel und Nagelschraube sind vormontiert, keine Suche nach passender Schraube

  • Zur Durchsteckmontage geeignet

  • Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf

  • Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre

  • Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen

  • Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)

  • Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 100 °C

  • Zum Versenken und Überstehen lassen

  • Ausführung Senkkopf versenkt sich selbstständig in weichem Holz

  • Halogenfrei
Leistungsnachweis
  • Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton SHARK® Hammer 6, 8

  • Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk SHARK® Hammer 8 (ausgenommen ist die Abmessung M8 x 45)
Leistungsdaten
Kennwerte
Dübel-Durchmesser [mm]68
Zugelassene ZuglastBeton B25 bzw. C20/25Fzul [kN]0,20,2
Kalksandstein KS 120,12
Kalksandlochstein KSL 120,075
Anzugsdrehm. (nur Typ GEW)Tinst [Nm]44
Bohrlochtiefeh1 ≥ [mm]3545
Setztiefehnom ≥ [mm]3040
Gewinde-Ø (nur Typ GEW)dGew [mm]M6M8
Gewindelänge (nur Typ GEW)IGew [mm]69
Bohrernenn-Ød0 [mm]68
Loch-Ø im Bauteildf [mm]6,58,5
Anwendungsgebiet
Kanthölzer

Loch bohren

Bohrmehl entfernen

Temperatur Dübelhülse ≥ 0 °C

Temperatur im Verankerungsgrund ≥ 0 °C

Dübel durch das Bauteil in Bohrloch stecken

Spreiznagel bündig einschalgen

  • Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton SHARK® Hammer 6, 8

  • Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk SHARK® Hammer 8 (ausgenommen ist die Abmessung M8 x 45)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar in Beton und Mauerwerk

  • Für jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Sprengler-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich, z.B. Befestigung von Kanthölzern, Latten, dünnen Blechen und jeglichen Bauteilen für versenkte Montage

Dübeldurchmesser

8 mm

Dübellänge (l)

100 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

60 mm

Setztiefe (h nom)

40 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

45 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d f)

8,5 mm

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Innenantrieb

Z3

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen