Nageldübel SHARK® Hammer TYP PK A2
Nageldübel SHARK HAMMER A2 Pilzkragen Typ PK
DBL-(SHARK HAMMER)-PK-KST-NGL-A2-10-6X40
Art.-Nr. 590636640
EAN 4061975320346
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und kostengünstige Montage
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Vormontiert mit passender Schraube
- Zur Durchsteckmontage geeignet
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Zum Versenken und Überstehen lassen
- Ideal für Langlöcher dank großer Auflagefläche
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Halogenfrei
WDVS-Sockelprofile
Datenblätter(X)
- Einsetzbar in Beton und Mauerwerk
- Für jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich, z.B. WDVS-Sockelprofile, Winkel, Platten, Bleche etc.
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 40 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 10 mm |
Setztiefe (h nom) | 30 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 35 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d f) | 6,5 mm |
Werkstoff Nagel | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Anziehdrehmoment (T inst) | 6 Nm |
Innenantrieb | Z2 |