Nageldichtband EURASOL®

EURASOL Nageldichtband
DIBA-NGLDI-3X45MM-10M

Art.-Nr. 0875850145

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nageldichtband EURASOL®

Art.-Nr. 0875850145

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x6 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geprüftes Dichtband für die sichere Abdichtung von Nagel-, Tacker- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Dampfsperren und Dampfbremsen.

Erfüllt die Anforderungen der ZVDH-Richtlinie


Für Behelfsdeckungen und Unterschreitung der Regeldachneigung sind Nagelabdichtungen gefordert. EURASOL Nageldichtband schützt vor Wassereintritt und erfüllt so die Anforderungen des ZVDH.



Geschlossenzelliger Soft-Schaumstoff bietet maximale Sicherheit


Weicher und elastischer Schaumstoff schmiegt sich sehr gut um Nägel und Klammern, dadurch maximaler Schutz vor Schäden durch Wassereintritt während der Bauphase.



Hohe Klebekraft


Gute Haftung auf Unterdeckbahnen und Holz vereinfacht die Montage.



Sehr gute Materialverträglichkeit, da lösemittelfrei



Hohe Temperaturbeständigkeit



Widerstand gegen Wasserdurchgang


Geprüft durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart nach DIN EN 13111.

Hinweis

EURASOL Nageldichtband ist optimal für die WÜTOP Trio/SK und WÜTOP Trio Plus geeignet. Wir empfehlen daher den Einsatz dieser Unterdeckbahnen, um mit dem Würth Wind- und Luftdichtsystem ein optimales Ergebnis zu erzielen und um die 10-Jahres-Systemgarantie* in Anspruch zu nehmen.



* Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Außenbereich:


Bei der Befestigung der Konterlattung auf den Sparren durchdringen Nägel oder Schrauben die Unterdeck- oder Unterspannbahn. Diese Stellen können bei Regen zum Wassereintritt mit Bauschäden führen. EURASOL Nageldichtband dichtet hier zuverlässig ab, schützt so vor Schäden und erfüllt die Anforderungen der ZVDH- Richtlinie.



Innenbereich:


Für die Abdichtung von Nagel- und Tackerstellen bei Dampfsperren und Dampfbremsen.

Anleitung

Bitte beachten, dass der Untergrund trocken, fett-, staub- und spanfrei ist.



Außenbereich:


EURASOL Nageldichtband entweder auf die Unterseite der Konterlattung oder auf die Außenseite der Unterdeckbahn parallel zum Sparren aufkleben. Anschließend wird die Konterlatte auf dem Sparren befestigt und dadurch das Nageldichtband komprimiert.



Innenbereich:


EURASOL Nageldichtband auf den Sparren oder die Dampfbremse/ Dampfsperre aufkleben.

Werkstoff

PE - Polyethylen

Klebstoffbasis

Acrylat-Dispersion

Farbe

Anthrazit

Gesamtstärke

3 mm

Länge

10 m

Breite

45 mm

UV-Beständigkeit

2 Jahre, bei Freibewitterung

Verarbeitungstemperatur min.

0 °C

Verarbeitungstemperatur max.

40 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lösemittelfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C