Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nagelanker W-NA/A4 mit Gewinde M6 - DBL-(W-NA/A4)-A4-5-6X49 Nagelanker W-NA/A4 mit Gewinde M6 - DBL-(W-NA/A4)-A4-5-6X49 Nagelanker W-NA/A4 mit Gewinde M6 - DBL-(W-NA/A4)-A4-5-6X49 Nagelanker W-NA/A4 mit Gewinde M6 - DBL-(W-NA/A4)-A4-5-6X49
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/J4ViCl5LYEU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Zu7Oq8EYX18

Nagelanker W-NA/A4 mit Gewinde M6 - DBL-(W-NA/A4)-A4-5-6X49 - 1
Nagelanker W-NA/A4 mit Gewinde M6 - DBL-(W-NA/A4)-A4-5-6X49 - 2
Nagelanker W-NA/A4 mit Gewinde M6 - DBL-(W-NA/A4)-A4-5-6X49 - 3
Nagelanker W-NA/A4 mit Gewinde M6 - DBL-(W-NA/A4)-A4-5-6X49 - 4

Nagelanker W-NA/A4 mit Gewinde M6

Nagelanker W-NA/A4
DBL-(W-NA/A4)-A4-5-6X49

Art.-Nr. 0905372005

EAN 4053479285078

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nagelanker W-NA/A4 mit Gewinde M6

Art.-Nr. 0905372005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfachste Montage: Ansetzen, einschlagen, fertig! Ideal für Anbauteile, die wieder demontiert werden müssen. Für Beton, mit Anschlussgewinde M6, Scheibe und Mutter, Edelstahl A4
  • Schnelle, einfache Montage

  • Geringer Bohraufwand durch reduzierte Verankerungstiefe von 25 mm

  • Einfacher Setzvorgang: Einschlagen genügt – kein Drehmoment notwendig

  • Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig

  • Durchsteckmontage

  • Sehr kleine Rand- und Achsabstände möglich

  • Lastkontrolliert spreizender Dübel-Verspreizung durch Lastaufbringung
Leistungsnachweis
  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten)

  • Brandgeprüft nach der ZTV-Tunnel-Brandkurve in der gerissenen Zugzone
Hinweis

Der Nagelanker verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer einfachen Montage, da der Nagelanker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen wird.

Anwendungsgebiet
Deckenabhängungen

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Position der Mutter prüfen

W-NA durch Bauteil stecken und einschlagen

Drehmoment aufbringen Tinst ≤ 4 Nm

  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten)

  • Brandgeprüft nach der ZTV-Tunnel-Brandkurve in der gerissenen Zugzone

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen mit Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)


  • Z.B. leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken, Rohrleitungen, Kabelrinnen, Metallprofile, Lochbänder, Drahtabhänger, Noniusabhänger, Holzleisten, Holzlatten, Kanthölzer etc.

  • In bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C12/15 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12


Darf im Außenbereich (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden

Dübeldurchmesser

6 mm

Dübellänge (l)

49 mm

Befestigungshöhe min./max. (t fix)

5-10 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

30 mm

Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red)

25 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

40 mm

Bohrlochtiefe reduziert (h 0,red)

35 mm

Mindestbauteildicke (h min)

80 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

7 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] 6 (hef [mm] = 30)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
(für alle Lastrichtungen) für c ≥ 100 mm und s ≥ 200 mm
Fzul [kN] ≥ C12/15 1,93)
Fzul [kN] ≥ C20/25
und ≤ C50/601)
2,83)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
(für alle Lastrichtungen) für c ≥ 50 mm und s ≥ 100 mm
Fzul [kN] ≥ C12/15 1,0
Fzul [kN] ≥ C20/25
und ≤ C50/601)
1,2
Zul. Last unter Brandbeanspruchung
(Technical Report TR 020)
Achs- und Randabstände siehe Europäische Technische Bewertung ETA-11/0039
R30; Fzul [kN]2) 0,9
R60; Fzul [kN]2) 0,9
R90; Fzul [kN]2) 0,9
R120; Fzul [kN]2) 0,7
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 7,3
Kennwerte
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 30
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 6
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 6,4
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 40
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7
Drehmoment beim Verankern Tinst ≤ [Nm] 4
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausbläser zur Bohrlochreinigung

AUSBLAES-F.REINIG

Für die Reinigung von Bohrlöchern mit kleinerem Durchmesser