Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf
DBL-(W-NA-K)-(A2K)-5-6X39
Art.-Nr. 0905361005
EAN 4052703452095
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle, einfache Montage.
- Geringer Bohraufwand durch reduzierte Verankerungstiefe von 25 mm.
- Einfacher Setzvorgang: Einschlagen genügt – kein Drehmoment notwendig.
- Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig.
- Durchsteckmontage
- Sehr kleine Rand- und Achsabstände möglich.
- Formschön und optisch ansprechend.
- Lastkontrolliert spreizender Dübel-Verspreizung durch Lastaufbringung.
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339.
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten).
Der Nagelanker verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer einfachen Montage, da der Nagelanker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen wird.
Deckenabhängungen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Nagelanker durch Bauteil stecken und einschlagen
Nagelanker bündig einschlagen
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339.
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten).
Datenblätter(X)
Z.B. leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken, Rohrleitungen, Kabelrinnen, Metallprofile, Lochbänder, Drahtabhänger, Noniusabhänger, Holzleisten, Holzlatten, Kanthölzer etc.
In bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C12/15 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12
Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 39 mm |
Befestigungshöhe min./max. (t fix) | 0-5 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 30 mm |
Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red) | 25 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 40 mm |
Bohrlochtiefe reduziert (h 0,red) | 35 mm |
Mindestbauteildicke (h min) | 80 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
| Leistungsdaten | |||
| Dübel-Durchmesser [mm] | 6 (hef [mm] = 25) | 6 (hef [mm] = 30) | |
| Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (für alle Lastrichtungen) für c ≥ 100 mm und s ≥ 200 mm | Fzul [kN] ≥ C12/15 | 1,4 | 1,93) |
| Fzul [kN] ≥ C20/25 und ≤ C50/60 1) | 2,13) | 2,83) | |
| Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (für alle Lastrichtungen) für c ≥ 50 mm und s ≥ 100 mm | Fzul [kN] ≥ C12/15 | 0,7 | 1,0 |
| Fzul [kN] ≥ C20/25 und ≤ C50/60 1) | 1,0 | 1,2 | |
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 7,3 | 7,3 |
| Zul. Last unter Brandbeanspruchung (Technical Report TR 020) Achs- und Randabstände siehe Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339 | R30; Fzul [kN] 2) | 0,6 | 0,9 |
| R60; Fzul [kN] 2) | 0,6 | 0,8 | |
| R90; Fzul [kN] 2) | 0,6 | 0,6 | |
| R120; Fzul [kN] 2) | 0,5 | 0,5 | |
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 2) Es sind die in der Zulassung empfohlenen Teilsicherheitsbeiwerte für die Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung von γM,fi = 1,0 sowie der Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,0 berücksichtigt. 3) Die Hammerbohrer aus Hartmetall müssen den Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts für Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. über die „Kennwerte, Anforderungen und Prüfungen von Mauerbohrern mit Schneidkörpern aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverankerungen verwendet werden“ entsprechen. Die Würth Hammerbohrer entsprechen den Angaben des Merkblattes. | |||
| Kennwerte | |||
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 80 | 80 |
| Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 25 | 30 |
| Bohrernenn-∅ 3) | d0 [mm] | 6 | 6 |
| Bohrerschneiden-∅ 3) | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 |
| Bohrlochtiefe | h0 ≥ [mm] | 35 | 40 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 7 | 7 |
| 3) Die Hammerbohrer aus Hartmetall müssen den Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts für Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. über die „Kennwerte, Anforderungen und Prüfungen von Mauerbohrern mit Schneidkörpern aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverankerungen verwendet werden“ entsprechen. Die Würth Hammerbohrer entsprechen den Angaben des Merkblattes. | |||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!