Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nagelanker W-NA-K/HCR mit Nagelkopf - DBL-(W-NA-K/HCR)-(HCR)-5-6X44 Nagelanker W-NA-K/HCR mit Nagelkopf - DBL-(W-NA-K/HCR)-(HCR)-5-6X44 Nagelanker W-NA-K/HCR mit Nagelkopf - DBL-(W-NA-K/HCR)-(HCR)-5-6X44 Nagelanker W-NA-K/HCR mit Nagelkopf - DBL-(W-NA-K/HCR)-(HCR)-5-6X44
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/J4ViCl5LYEU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Zu7Oq8EYX18

Nagelanker W-NA-K/HCR mit Nagelkopf - DBL-(W-NA-K/HCR)-(HCR)-5-6X44 - 1
Nagelanker W-NA-K/HCR mit Nagelkopf - DBL-(W-NA-K/HCR)-(HCR)-5-6X44 - 2
Nagelanker W-NA-K/HCR mit Nagelkopf - DBL-(W-NA-K/HCR)-(HCR)-5-6X44 - 3
Nagelanker W-NA-K/HCR mit Nagelkopf - DBL-(W-NA-K/HCR)-(HCR)-5-6X44 - 4

Nagelanker W-NA-K/HCR mit Nagelkopf

DBL-(W-NA-K/HCR)-(HCR)-5-6X44

Art.-Nr. 0905381005

EAN 4053479287690

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nagelanker W-NA-K/HCR mit Nagelkopf

Art.-Nr. 0905381005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfachste und schnelle Montage: ansetzen und einschlagen. Optimal für die sichere Befestigung von Deckenabhängern, C-Profilen und Platten in Beton, mit Nagelkopf aus hochkorrosionsbeständigem Stahl HCR.
  • Schnelle, einfache Montage.

  • Geringer Bohraufwand durch reduzierte Verankerungstiefe von 25 mm.

  • Einfacher Setzvorgang: Einschlagen genügt – kein Drehmoment notwendig.

  • Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig.

  • Durchsteckmontage

  • Sehr kleine Rand- und Achsabstände möglich.

  • Formschön und optisch ansprechend.

  • Lastkontrolliert spreizender Dübel-Verspreizung durch Lastaufbringung.
Leistungsnachweis
  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339.

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten.

  • Brandgeprüft nach der ZTV-Tunnel-Brandkurve in der gerissenen Zugzone.
Hinweis

Keine S-24 Bestellung möglich!


Der Nagelanker verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer einfachen Montage, da der Nagelanker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen wird.

Anwendungsgebiet
Deckenabhängungen

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Nagelanker durch Bauteil stecken und einschlagen

Nagelanker bündig einschlagen

  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339.

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten.

  • Brandgeprüft nach der ZTV-Tunnel-Brandkurve in der gerissenen Zugzone.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen mit Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)


  • Z.B. leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken, Metallprofile, Lochbänder, Drahtabhänger, Noniusabhänger, Holzleisten, Holzlatten, Kanthölzer etc.

  • In bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C12/15 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12


Darf in Bereichen mit sehr hoher Korrosionsbelastung (z. B. Hallenbadatmosphäre, Straßentunnel, schlecht belüftete Parkgaragen oder auch Teile im Meerwasser und Meeresatmosphäre) verwendet werden

Dübeldurchmesser

6 mm

Dübellänge (l)

44 mm

Befestigungshöhe min./max. (t fix)

0-5 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

30 mm

Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red)

25 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

40 mm

Bohrlochtiefe reduziert (h 0,red)

35 mm

Mindestbauteildicke (h min)

80 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

7 mm

Werkstoff

Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7

Oberfläche

Blank

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] 6 (hef [mm] = 25) 6 (hef [mm] = 30)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
(für alle Lastrichtungen) für c ≥ 100 mm und s ≥ 200 mm
Fzul [kN] ≥ C12/15 1,4 1,93)
Fzul [kN] ≥ C20/25
und ≤ C50/60 1)
2,13) 2,83)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
(für alle Lastrichtungen) für c ≥ 50 mm und s ≥ 100 mm
Fzul [kN] ≥ C12/15 0,7 1,0
Fzul [kN] ≥ C20/25
und ≤ C50/60 1)
1,0 1,2
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 7,3 7,3
Zul. Last unter Brandbeanspruchung
(Technical Report TR 020)
Achs- und Randabstände siehe Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339
R30; Fzul [kN] 2) 0,6 0,9
R60; Fzul [kN] 2) 0,6 0,8
R90; Fzul [kN] 2) 0,6 0,6
R120; Fzul [kN] 2) 0,5 0,5
Kennwerte
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 30
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 6
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 6,4
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 40
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausbläser zur Bohrlochreinigung

AUSBLAES-F.REINIG

Für die Reinigung von Bohrlöchern mit kleinerem Durchmesser