Nagelanker W-NA-K/A4 mit Nagelkopf
Nagelanker W-NA-K/A4
DBL-(W-NA-K/A4)-A4-30-6X69
Art.-Nr. 0905371030
EAN 4053479287676
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle, einfache Montage
- Geringer Bohraufwand durch reduzierte Verankerungstiefe von 25 mm
- Einfacher Setzvorgang: Einschlagen genügt – kein Drehmoment notwendig
- Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig
- Durchsteckmontage
- Sehr kleine Rand- und Achsabstände möglich
- Formschön und optisch ansprechend
- Lastkontrolliert spreizender Dübel-Verspreizung durch Lastaufbringung
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten)
- Brandgeprüft nach der ZTV-Tunnel-Brandkurve in der gerissenen Zugzone
Der Nagelanker verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer einfachen Montage, da der Nagelanker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen wird
Deckenabhängungen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Nagelanker durch Bauteil stecken und einschlagen
Nagelanker bündig einschlagen
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten)
- Brandgeprüft nach der ZTV-Tunnel-Brandkurve in der gerissenen Zugzone
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen mit Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)
- Z.B. leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken, Metallprofile, Lochbänder, Drahtabhänger, Noniusabhänger, Holzleisten, Holzlatten, Kanthölzer etc.
- In bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C12/15 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12
Darf im Außenbereich (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 69 mm |
Befestigungshöhe min./max. (t fix) | 30-35 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 30 mm |
Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red) | 25 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 40 mm |
Bohrlochtiefe reduziert (h 0,red) | 35 mm |
Mindestbauteildicke (h min) | 80 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 7 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4401 |
Oberfläche | Blank |
| Leistungsdaten | |||
| Dübel-Durchmesser [mm] | 6 (hef [mm] = 25) | 6 (hef [mm] = 30) | |
| Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (für alle Lastrichtungen) für c ≥ 100 mm und s ≥ 200 mm | Fzul [kN] ≥ C12/15 | 1,4 | 1,93) |
| Fzul [kN] ≥ C20/25 und ≤ C50/60 1) | 2,13) | 2,83) | |
| Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (für alle Lastrichtungen) für c ≥ 50 mm und s ≥ 100 mm | Fzul [kN] ≥ C12/15 | 0,7 | 1,0 |
| Fzul [kN] ≥ C20/25 und ≤ C50/60 1) | 1,0 | 1,2 | |
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 7,3 | 7,3 |
| Zul. Last unter Brandbeanspruchung (Technical Report TR 020) Achs- und Randabstände siehe Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339 | R30; Fzul [kN] 2) | 0,6 | 0,9 |
| R60; Fzul [kN] 2) | 0,6 | 0,8 | |
| R90; Fzul [kN] 2) | 0,6 | 0,6 | |
| R120; Fzul [kN] 2) | 0,5 | 0,5 | |
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 2) Es sind die in der Zulassung empfohlenen Teilsicherheitsbeiwerte für die Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung von γM,fi = 1,0 sowie der Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,0 berücksichtigt. | |||
| Kennwerte | ||
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 80 |
| Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 30 |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 6 |
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 6,4 |
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 40 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 7 |
| Drehmoment beim Verankern | Tinst ≤ [Nm] | 4 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!