Nagel magaziniert UMA 221/10
Nagel magaziniert UMA 221/10
NGL-(UMA221/10)-MG-22MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):
Eindringtiefe (min. 8 mm / max.12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Datenblätter(X)
10 hochwertige Universalnägel im Magazin für Stahlunterkonstruktionen und Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Nägel | 10 |
Schaftlänge (SL) | 22 mm |
Schaftdurchmesser (Øds) | 3,7 mm |
Magazinlänge (LG) | 93 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST MA-75 |