Nagel HNS 107/30 nach DIN EN 206
Nagel HNS 107/30
NGL-HNS107-SHB30MM-37MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verbesserte Eintreibeigenschaften durch „lose“ Scheibenkonstruktion
- Große Scheibe
- Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
- Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):
Eindringtiefe (min. 8 mm / max. 12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Befestiger die entsprechende Gerätekategorie.
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche Nagel | Verzinkt |
Werkstoff Scheibe | Stahl |
Oberfläche Scheibe | Verzinkt |
Scheibendicke | 1 mm |
Schaftlänge (SL) | 37 mm |
Schaftdurchmesser (Øds) | 3,7 mm |
Scheibendurchmesser (ØS) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (Ødk) | 8 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST 350 |