Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nachtpark-Tafel Typ III (retroreflektierend)

Nachtpark-Tafel
WARNMARK-NACHTPARK-KLAPP-VO-LI-285X285

Art.-Nr. 081220 1
EAN 4011231775267

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vertikal und horizontal klappbar


Tafel kann dauerhaft am Fahrzeug angebracht werden und bei Bedarf mit vorhandenem Drehverschluss mittig auf- oder zugeklappt werden



Mit Befestigungslöchern

Hinweis

Rückstrahler und Kennzeichen dürfen nicht durch die Tafel abgedeckt werden

Kennzeichnung von parkenden Fahrzeugen nach § 17 (4) StVO i.V.m. § 49 a (7) StVZO

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für innerorts auf der Fahrbahn abgestellte Fahrzeuge über 3,5 t und alle Anhänger (auch Wohnwagen)

Breite

285 mm

Höhe

285 mm

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Rot
Weiß

Ausführung

Horizontal geklappt: vorne linksweisend, vertikal geklappt: hinten linksweisend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen