Nachtpark-Tafel Typ III (retroreflektierend)
Nachtpark-Tafel
WARNMARK-NACHTPARK-KLAPP-HI-LI-285X285
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vertikal und horizontal klappbar
Tafel kann dauerhaft am Fahrzeug angebracht werden und bei Bedarf mit vorhandenem Drehverschluss mittig auf- oder zugeklappt werden
Mit Befestigungslöchern
Rückstrahler und Kennzeichen dürfen nicht durch die Tafel abgedeckt werden
Kennzeichnung von parkenden Fahrzeugen nach § 17 (4) StVO i.V.m. § 49 a (7) StVZO
Datenblätter(X)
Für innerorts auf der Fahrbahn abgestellte Fahrzeuge über 3,5 t und alle Anhänger (auch Wohnwagen)
Breite | 285 mm |
Höhe | 285 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Rot |
Ausführung | Horizontal geklappt: hinten linksweisend, vertikal geklappt: vorne linksweisend |