Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nachschlüssel für Lagerzylinder NP 5 Stiftig

Nachschlüssel für Lagerzylinder
ZB-NACHSCHLUESSEL-PRFLZYL-NP-LGRZYL-GS2

Art.-Nr. 0687631922
EAN 4045727180419

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Werkstoff: Neusilber

  • Geeignet für alle gleichschließenden 5-Stift-Profilzylinder NP der Firma Würth

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Neusilber

Schließung

GS 2

Schlüsselnummer

S 52566

Länge

59,4 mm

Nenndurchmesser

23,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen