Nachrüstsatz zur Werkbankhöheneinstellung
System-Nachrüstsatz Höheneinstellung
NACHRSA-EINSTL-WRKBANK-RAL7016
Art.-Nr. 5583138203
EAN 4065746487627
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die Höhenverstellung kann der individuelle Einsatz ergonomisch optimal angepasst werden
- Die Verstellelemente sind im Raster 30 mm einstellbar und werden mit der Lochung des Werkbankfußes fest verschraubt
- Ausführung des Fußeinsatzes in Stahlblech, pulverbeschichtet
- Flächige Traglast der nachgerüsteten Werkbank 400 kg
- Der Satz besteht aus 4 Fußeinsätzen
Datenblätter(X)
Breite | 27 mm |
Tiefe | 60 mm |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Traglast max. | 400 kg |
Höhenverstellung max. | 225 mm |