Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nachrüstsatz zur Höheneinstellung für System-Kastenwerkbank

System-Nachrüstsatz für Höheneinstellung KWB
KWB-NACHRUESTSATZ-EINSTL-RAL7016

Art.-Nr. 5583138106

EAN 4065746590488

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nachrüstsatz zur Höheneinstellung für System-Kastenwerkbank

Art.-Nr. 5583138106
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
Zur nachträglichen Erweiterung von System-Kastenwerkbänken
  • Durch die Höhenverstellung kann die Arbeitshöhe von 985 bis 1120 mm an den individuellen Einsatz ergonomisch optimal angepasst werden

  • Die Verstellelemente sind im Raster 15 mm einstellbar und werden mit der Lochung des Werkbankfußes fest verschraubt

  • Ausführung des Fußeinsatzes in Stahlblech, pulverbeschichtet

  • Flächige Traglast der nachgerüsteten Kastenwerkbank 400 kg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

27 mm

Tiefe

60 mm

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016

Traglast max.

250 kg

Höhenverstellung max.

135 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen