Nachrüstsatz zur Höheneinstellung für Standard-Kastenwerkbank
Nachrüstsatz für Höheneinstellung
KWB-STAND-NACHRUESTSATZ-EINSTL-VERZINKT
Art.-Nr. 5583579000
EAN 4065746590693
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die Höheneinstellung kann die Arbeitshöhe von 955 bis 1205 mm an den individuellen Einsatz ergonomisch optimal angepasst werden
- Die Verstellelemente sind im Raster 25 mm einstellbar und werden mit der Lochung des Werkbankfußes fest verschraubt
- Ausführung des Fußeinsatzes in Stahlblech, verzinkt
- Flächige Traglast der nachgerüsteten Kastenwerkbank beträgt 250 kg
- Der Satz besteht aus 4 Fußeinsätzen
Datenblätter(X)
Breite | 40 mm |
Tiefe | 40 mm |
Traglast max. | 250 kg |
Höhenverstellung max. | 250 mm |