Nachrüstsatz höheneinstellbar und fahrbar
System-Nachrüstsatz höheneinstellbar und fahrbar
NACHRSA-FAHRBAR-WRKBANK-RAL7016
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die Höhenverstellung und 4 Lenkrollen kann der individuelle Einsatz optimal angepasst werden
- Lenkrollen mit Durchmesser 125 mm, zwei davon mit Feststeller, Lauffläche Gummi
- Ausführung des Fußeinsatzes in Stahlblech, pulverbeschichtet
- Flächige Traglast der nachgerüsteten Werkbank 250 kg
- Der Satz besteht aus 4 Fußeinsätzen
Der Einsatz des Nachrüstsatzes passt nicht für Montage bei Kastenwerkbänken.
Datenblätter(X)
Der Nachrüstsatz dienst zur nachträglichen Montage an eine System-Werkbank mit fixen Werkbankfüßen. Die Arbeitshöhe ist dadurch nicht mehr mit den Standard Arbeitshöhen abgestimmt.
Breite | 27 mm |
Tiefe | 60 mm |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Traglast max. | 250 kg |
Höhenverstellung max. | 180 mm |
Ausführung Rollen | 2 Lenkrollen ohne Bremse (D: 125 mm) |