Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nachrüstsatz höheneinstellbar und fahrbar

System-Nachrüstsatz höheneinstellbar und fahrbar
NACHRSA-FAHRBAR-WRKBANK-RAL7016

Art.-Nr. 5583138016

EAN 4065746487719

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nachrüstsatz höheneinstellbar und fahrbar

Art.-Nr. 5583138016
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
Zur fahrbaren Werkbankhöheneinstellung für System-Werkbänke
  • Durch die Höhenverstellung und 4 Lenkrollen kann der individuelle Einsatz optimal angepasst werden

  • Lenkrollen mit Durchmesser 125 mm, zwei davon mit Feststeller, Lauffläche Gummi

  • Ausführung des Fußeinsatzes in Stahlblech, pulverbeschichtet

  • Flächige Traglast der nachgerüsteten Werkbank 250 kg

  • Der Satz besteht aus 4 Fußeinsätzen
Hinweis

Der Einsatz des Nachrüstsatzes passt nicht für Montage bei Kastenwerkbänken.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Nachrüstsatz dienst zur nachträglichen Montage an eine System-Werkbank mit fixen Werkbankfüßen. Die Arbeitshöhe ist dadurch nicht mehr mit den Standard Arbeitshöhen abgestimmt.

Breite

27 mm

Tiefe

60 mm

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016

Traglast max.

250 kg

Höhenverstellung max.

180 mm

Ausführung Rollen

2 Lenkrollen ohne Bremse (D: 125 mm), 2 Lenkrollen mit Bremse (D: 125 mm)

Ersatzteile für dieses Produkt:
Lenkrolle für fahrbare System-Werkbänke

ET-LENKROLLE-BRMS-SYBE-WRKBANK-FAHR-D125

x 1 St.
Lenkrolle für fahrbare System-Werkbänke

ET-LENKROLLE-SYBE-WRKBANK-FAHR-D125