Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nachrüst-Stufe für Holz-Sprossen-Stehleitern/Hybrid-Leitern

Nachrüststufe für Holz-Steh- und Hybridleiter
NACHRSTUF-F.STEHLEI

Art.-Nr. 0962930940
EAN 4062856450084

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2. Mit geprüfter Rutschhemmung
  • 80 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130

  • Passgenaue, formschlüssige Klemm-, Schraubverbindung, einfach aufstecken und festschrauben

  • Kann beim Transport auf der Leiter verbleiben

  • Gewölbte Frontfläche, für ein schmerzfreies Abstützen der Beine an der darüber liegenden Nachrüst-Stufe

  • Geringes Gewicht
Hinweis

Sprosse 1 und 2 dürfen nicht bestiegen werden. Darum ist das Basis-Set konkret auf die Breite der 3. und 4. Sprosse ausgelegt. Mit den 2er und 3er Erweiterungs-Sets können im Bedarfsfall weitere Sprossen ab Sprosse 5 abwärts nachgerüstet werden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Breite

380/410 mm

Tiefe

80 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Ja

Belastung Gewicht max.

150 kg

Lieferumfang

2 Nachrüststufen (für Sprossen 3/4 von oben) inklusive Befestigungsmaterial

Passend für Holz-Sprossen-Stehleiter, Ausführung bis Aug. 2020
Art.-Nr.Bezeichnung LieferumfangBreite
in
mm
2 x 42 x 52 x 6
962 932 104962 932 105962 932 106
2 x 2*2 x 3*2 x 4*
0962 930 940Basis-Set D22 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben)380/410xxx
0962 930 942Erweiterungs-Set D2/E22 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)410-xx
* Anzahl begehbarer Sprossen (Sprossen 1 und 2 - von oben - dürfen nicht bestiegen werden)
Passend für Holz-Sprossen-Stehleiter, Ausführung bis Aug. 2020
Art.-Nr.Bezeichnung LieferumfangBreite
in
mm
2 x 72 x 92 x 102 x 14
962 932 107962 932 109962 932 110962 932 114
2 x 5*2 x 7*2 x 8*2 x 12*
0962 930 940Basis-Set D22 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben)380/410xxxx
0962 930 942Erweiterungs-Set D2/E22 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)410xxxx
0962 930 943Erweiterungs-Set D3/E33 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)410xxxx
* Anzahl begehbarer Sprossen (Sprossen 1 und 2 - von oben - dürfen nicht bestiegen werden)
Passend für Holz-Breitsprossen-Stehleiter
Art.-Nr.Bezeichnung LieferumfangBreite
in
mm
2 x 42 x 52 x 6
962 932 404962 932 405962 932 406
2 x 2*2 x 3*2 x 4*
0962 930 941Basis-Set E22 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben)380xxx
0962 930 942Erweiterungs-Set D2/E22 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)410-xx
Passend für Holz-Breitsprossen-Stehleiter
Art.-Nr.Bezeichnung LieferumfangBreite
in
mm
2 x 72 x 82 x 10
962 932 407096 932 408962 932 410
2 x 5*2 x 6*2 x 8*
0962 930 941Basis-Set E22 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben)380xxx
0962 930 942Erweiterungs-Set D2/E22 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)410xxx
0962 930 943Erweiterungs-Set D3/E33 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)410xxx
Passend für Holz-Sprossen-Stehleiter, Ausführung ab Sept. 2020
Art.-Nr.Bezeichnung LieferumfangBreite
in
mm
2 x 42 x 52 x 6
0962 932 7040962 932 7050962 932 706
2 x 2*2 x 3*2 x 4*
0962 930 950Basis-Set H22 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben)360/390xxx
0962 930 952Erweiterungs-Set H22 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)390-xx
Passend für Holz-Sprossen-Stehleiter, Ausführung ab Sept. 2020
Art.-Nr.Bezeichnung LieferumfangBreite
in
mm
2 x 72 x 82 x 92 x 10
0962 932 7070962 932 7080962 932 7090962 932 710
2 x 5*2 x 6*2 x 7*2 x 8*
0962 930 950Basis-Set H22 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben)360/390xxxx
0962 930 952Erweiterungs-Set H22 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)390xxxx
0962 930 953Erweiterungs-Set H33 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)390xxxx
Passend für Hybrid-Leiter
Art.-Nr.Bezeichnung LieferumfangBreite
in
mm
2 x 42 x 52 x 6
0962 934 5040962 934 5050962 934 506
0962 934 6040962 934 6050962 934 606
2 x 2*2 x 3*2 x 4*
0962 930 950Basis-Set H22 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben)360/390xxx
0962 930 952Erweiterungs-Set H22 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)390-xx
Passend für Hybrid-Leiter
Art.-Nr.Bezeichnung LieferumfangBreite
in
mm
2 x 72 x 82 x 92 x 10
0962 934 5070962 934 5080962 934 5090962 934 510
0962 934 6070962 934 6080962 934 6090962 934 610
2 x 5*2 x 6*2 x 7*2 x 8*
0962 930 950Basis-Set H22 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben)360/390xxxx
0962 930 952Erweiterungs-Set H22 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)390xxxx
0962 930 953Erweiterungs-Set H33 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)390xxxx

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen