Nachrüst-Stufe für Holz-Sprossen-Stehleitern/Hybrid-Leitern
Nachrüststufe für Holz-Steh- und Hybridleiter
NACHRSTUF-F.STEHLEI
Art.-Nr. 0962930952
EAN 4062856468720
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 80 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130
- Passgenaue, formschlüssige Klemm-, Schraubverbindung, einfach aufstecken und festschrauben
- Kann beim Transport auf der Leiter verbleiben
- Gewölbte Frontfläche, für ein schmerzfreies Abstützen der Beine an der darüber liegenden Nachrüst-Stufe
- Geringes Gewicht
Sprosse 1 und 2 dürfen nicht bestiegen werden. Darum ist das Basis-Set konkret auf die Breite der 3. und 4. Sprosse ausgelegt. Mit den 2er und 3er Erweiterungs-Sets können im Bedarfsfall weitere Sprossen ab Sprosse 5 abwärts nachgerüstet werden.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Breite | 390 mm |
Tiefe | 80 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Ja |
Belastung Gewicht max. | 150 kg |
Lieferumfang | 2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) inklusive Befestigungsmaterial |
Gewicht | 971 g |
| Passend für Hybrid-Leiter | Art.-Nr. | Bezeichnung | Lieferumfang | Breite in mm | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 | 2 x 10 | 0962 934 507 | 0962 934 508 | 0962 934 509 | 0962 934 510 | 0962 934 607 | 0962 934 608 | 0962 934 609 | 0962 934 610 | 2 x 5* | 2 x 6* | 2 x 7* | 2 x 8* |
| 0962 930 950 | Basis-Set H2 | 2 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben) | 360/390 | x | x | x | x |
| 0962 930 952 | Erweiterungs-Set H2 | 2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 390 | x | x | x | x |
| 0962 930 953 | Erweiterungs-Set H3 | 3 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 390 | x | x | x | x |
| Passend für Hybrid-Leiter | Art.-Nr. | Bezeichnung | Lieferumfang | Breite in mm | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 0962 934 504 | 0962 934 505 | 0962 934 506 | 0962 934 604 | 0962 934 605 | 0962 934 606 | 2 x 2* | 2 x 3* | 2 x 4* |
| 0962 930 950 | Basis-Set H2 | 2 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben) | 360/390 | x | x | x |
| 0962 930 952 | Erweiterungs-Set H2 | 2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 390 | - | x | x |
| Passend für Holz-Sprossen-Stehleiter, Ausführung ab Sept. 2020 | Art.-Nr. | Bezeichnung | Lieferumfang | Breite in mm | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 | 2 x 10 | 0962 932 707 | 0962 932 708 | 0962 932 709 | 0962 932 710 | 2 x 5* | 2 x 6* | 2 x 7* | 2 x 8* |
| 0962 930 950 | Basis-Set H2 | 2 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben) | 360/390 | x | x | x | x |
| 0962 930 952 | Erweiterungs-Set H2 | 2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 390 | x | x | x | x |
| 0962 930 953 | Erweiterungs-Set H3 | 3 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 390 | x | x | x | x |
| Passend für Holz-Sprossen-Stehleiter, Ausführung bis Aug. 2020 | Art.-Nr. | Bezeichnung | Lieferumfang | Breite in mm | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 962 932 104 | 962 932 105 | 962 932 106 | 2 x 2* | 2 x 3* | 2 x 4* |
| 0962 930 940 | Basis-Set D2 | 2 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben) | 380/410 | x | x | x |
| 0962 930 942 | Erweiterungs-Set D2/E2 | 2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 410 | - | x | x |
| * Anzahl begehbarer Sprossen (Sprossen 1 und 2 - von oben - dürfen nicht bestiegen werden) | ||||||
| Passend für Holz-Sprossen-Stehleiter, Ausführung ab Sept. 2020 | Art.-Nr. | Bezeichnung | Lieferumfang | Breite in mm | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 0962 932 704 | 0962 932 705 | 0962 932 706 | 2 x 2* | 2 x 3* | 2 x 4* |
| 0962 930 950 | Basis-Set H2 | 2 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben) | 360/390 | x | x | x |
| 0962 930 952 | Erweiterungs-Set H2 | 2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 390 | - | x | x |
| Passend für Holz-Breitsprossen-Stehleiter | Art.-Nr. | Bezeichnung | Lieferumfang | Breite in mm | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 | 962 932 407 | 096 932 408 | 962 932 410 | 2 x 5* | 2 x 6* | 2 x 8* |
| 0962 930 941 | Basis-Set E2 | 2 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben) | 380 | x | x | x |
| 0962 930 942 | Erweiterungs-Set D2/E2 | 2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 410 | x | x | x |
| 0962 930 943 | Erweiterungs-Set D3/E3 | 3 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 410 | x | x | x |
| Passend für Holz-Breitsprossen-Stehleiter | Art.-Nr. | Bezeichnung | Lieferumfang | Breite in mm | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 962 932 404 | 962 932 405 | 962 932 406 | 2 x 2* | 2 x 3* | 2 x 4* |
| 0962 930 941 | Basis-Set E2 | 2 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben) | 380 | x | x | x |
| 0962 930 942 | Erweiterungs-Set D2/E2 | 2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 410 | - | x | x |
| Passend für Holz-Sprossen-Stehleiter, Ausführung bis Aug. 2020 | Art.-Nr. | Bezeichnung | Lieferumfang | Breite in mm | 2 x 7 | 2 x 9 | 2 x 10 | 2 x 14 | 962 932 107 | 962 932 109 | 962 932 110 | 962 932 114 | 2 x 5* | 2 x 7* | 2 x 8* | 2 x 12* |
| 0962 930 940 | Basis-Set D2 | 2 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben) | 380/410 | x | x | x | x |
| 0962 930 942 | Erweiterungs-Set D2/E2 | 2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 410 | x | x | x | x |
| 0962 930 943 | Erweiterungs-Set D3/E3 | 3 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 410 | x | x | x | x |
| * Anzahl begehbarer Sprossen (Sprossen 1 und 2 - von oben - dürfen nicht bestiegen werden) | |||||||