Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Stehleitern
Nachrüststufe für Alu-Sprossen-Stehleiter
NACHRSTUF-F.STEHLEI-ALU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 80 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130
- Passgenaue, formschlüssige Klemm-, Schraubverbindung, einfach aufstecken und festschrauben
- Kann beim Transport auf der Leiter verbleiben
- Gewölbte Frontfläche, für ein schmerzfreies Abstützen der Beine an der darüber liegenden Nachrüst-Stufe
Sprosse 1 und 2 dürfen nicht bestiegen werden. Darum ist das Basis-Set konkret auf die Breite der 3. und 4. Sprosse ausgelegt.
Mit den 2er und 3er Erweiterungs-Sets können im Bedarfsfall weitere Sprossen ab Sprosse 5 abwärts nachgerüstet werden.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Breite | 355 mm |
Tiefe | 80 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Ja |
Belastung Gewicht max. | 150 kg |
Lieferumfang | 3 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) inklusive Befestigungsmaterial |
Passend für Alu-Sprossen-Stehleiter | Art.-Nr. | Bezeichnung | Lieferumfang | Breite in mm | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 0962 931 105 | 0962 931 106 | 962 931 107 | 962 931 108 | 2 x 3* | 2 x 4* | 2 x 5* | 2 x 6* |
0962 930 930 | Basis-Set C2 | 2 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben) | 321/355 | x | x | x | x |
0962 930 932 | Erweiterungs-Set C2 | 2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 355 | x | x | x | x |
0962 930 933 | Erweiterungs-Set C3 | 3 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 355 | - | - | x | x |
* Anzahl begehbarer Sprossen (Sprossen 1 und 2 - von oben - dürfen nicht bestiegen werden) |
Passend für Alu-Sprossen-Stehleiter | Art.-Nr. | Bezeichnung | Lieferumfang | Breite in mm | 2 x 9 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 962 931 109 | 962 931 110 | 962 931 112 | 962 931 114 | 2 x 7* | 2 x 8* | 2 x 10* | 2 x 12* |
0962 930 930 | Basis-Set C2 | 2 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben) | 321/355 | x | x | x | x |
0962 930 932 | Erweiterungs-Set C2 | 2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 355 | x | x | x | x |
0962 930 933 | Erweiterungs-Set C3 | 3 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) | 355 | x | x | x | x |
* Anzahl begehbarer Sprossen (Sprossen 1 und 2 - von oben - dürfen nicht bestiegen werden) |