Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Stehleitern

Nachrüststufe für Alu-Sprossen-Stehleiter
NACHRSTUF-F.STEHLEI-ALU

Art.-Nr. 0962930933

EAN 4062856468782

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Stehleitern

Art.-Nr. 0962930933
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
Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2. Mit geprüfter Rutschhemmung
  • 80 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130

  • Passgenaue, formschlüssige Klemm-, Schraubverbindung, einfach aufstecken und festschrauben

  • Kann beim Transport auf der Leiter verbleiben

  • Gewölbte Frontfläche, für ein schmerzfreies Abstützen der Beine an der darüber liegenden Nachrüst-Stufe
Hinweis

Sprosse 1 und 2 dürfen nicht bestiegen werden. Darum ist das Basis-Set konkret auf die Breite der 3. und 4. Sprosse ausgelegt.



Mit den 2er und 3er Erweiterungs-Sets können im Bedarfsfall weitere Sprossen ab Sprosse 5 abwärts nachgerüstet werden.


Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Breite

355 mm

Tiefe

80 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Ja

Belastung Gewicht max.

150 kg

Lieferumfang

3 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) inklusive Befestigungsmaterial

Gewicht

1207 g

Passend für Alu-Sprossen-Stehleiter
Art.-Nr. Bezeichnung Lieferumfang Breite
in
mm
2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
0962 931 105 0962 931 106 962 931 107 962 931 108
2 x 3* 2 x 4* 2 x 5* 2 x 6*
0962 930 930 Basis-Set C2 2 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben) 321/355 x x x x
0962 930 932 Erweiterungs-Set C2 2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) 355 x x x x
0962 930 933 Erweiterungs-Set C3 3 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) 355 - - x x
* Anzahl begehbarer Sprossen (Sprossen 1 und 2 - von oben - dürfen nicht bestiegen werden)
Passend für Alu-Sprossen-Stehleiter
Art.-Nr. Bezeichnung Lieferumfang Breite
in
mm
2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 14
962 931 109 962 931 110 962 931 112 962 931 114
2 x 7* 2 x 8* 2 x 10* 2 x 12*
0962 930 930 Basis-Set C2 2 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben) 321/355 x x x x
0962 930 932 Erweiterungs-Set C2 2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) 355 x x x x
0962 930 933 Erweiterungs-Set C3 3 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) 355 x x x x

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen