Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Stehleitern

Nachrüststufe für Alu-Sprossen-Stehleiter
NACHRSTUF-F.STEHLEI-ALU-B322MM-TF80MM

Art.-Nr. 0962930932
EAN 4062856450107
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
Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2. Mit geprüfter Rutschhemmung
  • 80 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130

  • Passgenaue, formschlüssige Klemm-, Schraubverbindung, einfach aufstecken und festschrauben

  • Kann beim Transport auf der Leiter verbleiben

  • Gewölbte Frontfläche, für ein schmerzfreies Abstützen der Beine an der darüber liegenden Nachrüst-Stufe
Hinweis

Sprosse 1 und 2 dürfen nicht bestiegen werden. Darum ist das Basis-Set konkret auf die Breite der 3. und 4. Sprosse ausgelegt.



Mit den 2er und 3er Erweiterungs-Sets können im Bedarfsfall weitere Sprossen ab Sprosse 5 abwärts nachgerüstet werden.


Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Breite

355 mm

Tiefe

80 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Ja

Belastung Gewicht max.

150 kg

Lieferumfang

2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) inklusive Befestigungsmaterial

Passend für Alu-Sprossen-Stehleiter
Art.-Nr.Bezeichnung LieferumfangBreite
in
mm
2 x 52 x 62 x 72 x 8
0962 931 1050962 931 106962 931 107962 931 108
2 x 3*2 x 4*2 x 5*2 x 6*
0962 930 930Basis-Set C22 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben)321/355xxxx
0962 930 932Erweiterungs-Set C22 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)355xxxx
0962 930 933Erweiterungs-Set C33 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)355--xx
* Anzahl begehbarer Sprossen (Sprossen 1 und 2 - von oben - dürfen nicht bestiegen werden)
Passend für Alu-Sprossen-Stehleiter
Art.-Nr.Bezeichnung LieferumfangBreite
in
mm
2 x 92 x 102 x 122 x 14
962 931 109962 931 110962 931 112962 931 114
2 x 7*2 x 8*2 x 10*2 x 12*
0962 930 930Basis-Set C22 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben)321/355xxxx
0962 930 932Erweiterungs-Set C22 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)355xxxx
0962 930 933Erweiterungs-Set C33 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)355xxxx

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen