Nachinstallationskeil

Nachinstallationskeil
KEIL-NAHINSTALL-L300MM-H25/75MM

Art.-Nr. 0893302100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nachinstallationskeil

Art.-Nr. 0893302100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x16 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Keilförmig zugeschnittenes Element aus nicht brennbaren Fibersilikatplatten

  • Späteres Lösen mit leichten Hammerschlägen möglich

  • Durch den freiwerdenden Raum können Kabel problemlos nachinstalliert werden

  • Länge 300 mm

  • Höhe 25/75 mm
Leistungsnachweis
  • Systemzulassung Kombischott System [A] Z-19.15-1333

  • Systemzulassung Brandschott M System [B] S120 Z-19.15-812

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System [A] + [B]


  • Kombischott[A]

  • Brandschott M[B]

Für vorgeplante Nachinstallationen von Kabeln im Wand- und Deckenschottsystem



Zum Einbau in den frischen Brandschutzmörtel

Länge

300 mm

Höhe

25 mm

Höhe 2

75 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen