Nachfüllpackung für Verbandkasten
NAHFUELLSET-(F.08995206)
Art.-Nr. 0899520100
EAN 4038898243007
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inhalt: 66 Teile
- 1 Rollenpflaster DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 12 Wundschnellverbände DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1 Wundset bestehend aus:
- 6 Fingerkuppenverbände
- 6 Fingerverbände 12 x 2 cm
- 6 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 12 Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm
- 4 Hautreinigungstücher
- 2 Gesichtsmasken DIN EN 14683
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-K
- 3 Verbandpäckchen DIN 13151-M
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-G
- 1 Verbandtuch DIN 13152-A
- 6 Kompressen 100 mm x 100 mm
- 2 Augenkompressen
- 1 Kälte-Sofortkompresse
- 1 Rettungsdecke, metallisierte Polyesterfolie
- 2 Fixierbinden DIN 61634-FB 6
- 2 Fixierbinden DIN 61634-FB 8
- 2 Dreiecktücher DIN 13168-D
- 1 Schere DIN 58279-B190
- 2 Folienbeutel, verschließbar, 300 x 400 mm
- 5 Vliesstofftücher, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4 Einmalhandschuhe nach DIN EN 455
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
- 1 Inhaltsverzeichnis
Zum Auffüllen von Verbandkästen nach DIN 13157 und DIN 13169. Für DIN 13169 werden zwei Nachfüllsets DIN 13157 benötigt.
Datenblätter(X)
Zum Auffüllen von Verbandkästen nach DIN 13157 und DIN 13169
DIN | 13157, 13169 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!