Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nachfüllbeutel Handreiniger

Handreiniger Nachfüllbeutel
HNDREINIG-NACHFUELLBEUT-3500ML

Art.-Nr. 0893900103

EAN 4056807593159

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nachfüllbeutel Handreiniger

Art.-Nr. 0893900103
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
Mikroplastikfreier Handreiniger für mittlere bis starke Verschmutzungen mit natürlichen Perlit-Reibekörpern.

Hautfreundlich


  • Reinigt und pflegt

  • Beugt Hautirritationen vor durch hohe Anteile von Substanzen mit prophylaktischer Wirkung

  • pH-neutral und seifenfrei

  • Dermatologisch getestet


Vermeidet ein Verstopfen des Abflusses



Alkali- und silikonfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.


Nachfüllbeutel für Eimer, Art.-Nr. 0893900001

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Reinigt die Hände porentief und entfernt Verschmutzungen, wie Öl, Fett, Graphit, Metallstaub und Ruß.

Inhalt

3500 ml

Geruch/Duft

Zitrone

Farbe

Grau

Power (Punktesystem)

3 von 5 Punkten

pH-Wert

4,8

Verwendungsdauer nach Öffnung

12 Monate

Silikonfrei

Ja

Seifenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen