Nachbearbeitungsset für Unterputzventil ÖFFENTLICHE GEBÄUDE
PRINETO Behördenmodell Komplettset f Unterputzvntl
PRINETO FERTIGSET BEHÖRDENMODELL FÜR UNT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1154728.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Nachbearbeitung der Cuphin Unterputzmodelle mit geschützten Schließmechanismus
- Inhalt: Drosselventil mit Befestigungsschraube, verchromter Rosette, verchromter Abdeckung
- Installationstiefe „z“: mit Ø 16-Ventil, variabel von 28 – 58 mm, mit Ø 20- und 25 -Ventil, variabel von 34 – 66 mm
Datenblätter(X)
Besonders geeignet für öffentliche Gebäude
![]() | |
Produktgewicht (per Stück) | 71 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!