Nabíječka baterií 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12-32 pro autosalony
Nabíječka automobilových akumulátorů 12 V – 32 A
AUTONABÍJEČKA 12V 32A SHOWROOM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodná pro vozidla s 12 V akumulátory
Například: Motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla a stavební stroje
Maximalizuje životnost a výkon akumulátoru
Plně automatický sedmistupňový nabíjecí cyklus bez nutnosti dozoru
Kompaktní, robustní nabíječka akumulátorů v hliníkovém pouzdře s úpravou odpuzující nečistoty
S gumovými patkami a odnímatelnou gumovou ochranou hran pro flexibilní a bezpečné použití vně nebo uvnitř vozidla
Odnímatelný kabel pro snadné uspořádané vedení kabeláže v prostoru motoru
Provedení bez ventilátorů zaručuje tichý chod na předváděcích akcích
Jednoduché ovládání pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí
Nabíjení akumulátorů se zbytkovým napětím > 2 V
Ochrana před
- Zkratem
- Přepólováním
- Přepětím
- Jiskrami (antistatický systém)
- Přehřátím vnitřní elektroniky
LED displej
Datové listy(X)
Dílny
- Zákaznické služby/nabíjení – pro 12 V akumulátory (viz typová tabulka akumulátoru)
- Diagnostika – pro stabilizaci 12 V palubních akumulátorů a diagnostiku vozidla s až 32 A
Autosalon a předání vozidla - udržovací dobíjení
Dodává akumulátoru stabilní napětí 14,4 V, až do 32 A a zajišťuje spolehlivé palubní napětí pro předvedení všech funkcí vozidla
Skladování – udržovací dobíjení
Nabití akumulátoru před prodejem nebo pro použití v dílně
Frekvence | 50 Hz |
Napájecí napětí | 13.7 V |
Min. nabíjecí napětí | 2 V |
Max. nabíjecí napětí | 14.4 V |
Nabíjecí proud | 32 A |
Min./max. kapacita akumulátoru / baterie | 30-600 Ah |
Výkon | 560 W |
Označení akumulátoru / baterie | 12V olověné akumulátory (otevřené a bezúdržbové, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+) |
Charakteristika nabíjení | 7stupňová plně automatická charakteristika nabíjení |
Stupeň krytí | IP 40 |
Délka kabelu | 5 m |
Plně izolované nabíjecí svorky | Ano |
Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami) | 2,5 m |
Průřez kabelu | 8 mm² |
Délka x šířka x výška | 227 x 125 x 62 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1700 g |
Barva | Dopravní černá RAL 9017 |
Ochrana proti přepólování | Ano |