Nabíječka akumulátorů, 12 V, 25 A, 30–500 Ah
Nabíječka automobilových akumulátorů 12 V – 25 A
AUTONABÍJEČKA 12V 25A AUTO
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodná pro vozidla s 12 V akumulátory
Například: Motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla a stavební stroje
Kompaktní, robustní nabíječka akumulátorů v hliníkovém pouzdře s úpravou odpuzující nečistoty a kabelovou konzolou na spodní straně
Odnímatelný pogumovaný montážní hák pro flexibilní a bezpečné použití na vozidle
Pro oživení silně vybitých akumulátorů se zbytkovým napětím > 2 V
Maximalizuje životnost a výkon akumulátoru
- Díky plně automatickému sedmistupňovému nabíjecímu cyklu bez nutnosti dozoru
- Teplota je odvislá od napětí dobíjení ±0,03 V/°C. Maximální dobíjecí napětí s ohledem na teplotu je 15,3 V
Ochrana před
- Zkratem
- Přepólováním
- Přepětím
- Jiskrami (antistatický systém)
- Přehřátím vnitřní elektroniky
Integrovaný chladící ventilátor pro dlouhou životnost a kontinuální proud 25 A
Jednoduché ovládání pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí
LED displej
Datové listy(X)
Dílny
- Zákaznické služby/nabíjení – pro 12 V akumulátory (viz typová tabulka akumulátoru)
- Stabilizuje palubní napětí při blikání/aktualizaci softwaru/diagnostice při 25 A a 13,7 V.
- Výměna baterie – zajišťuje stabilní napětí elektrického systému vozidla (externí napájecí zdroj) zatímco je baterie vyjmuta, aby nedošlo ke ztrátám uložených informací
Autosalon a předání vozidla – udržovací dobíjení
Dodává akumulátoru stabilní napětí 13,7 V, až do 25 A a zajišťuje spolehlivé palubní napětí pro předvedení všech funkcí vozidla
Skladování – udržovací dobíjení
Nabití akumulátoru před prodejem nebo pro použití v dílně
Frekvence | 50 Hz |
Napájecí napětí | 13.7 V |
Min. nabíjecí napětí | 2 V |
Max. nabíjecí napětí | 14.7 V |
Nabíjecí proud | 25 A |
Min./max. kapacita akumulátoru / baterie | 30-500 Ah |
Výkon | 412 W |
Označení akumulátoru / baterie | 12V olověné akumulátory (otevřené a bezúdržbové, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+) |
Charakteristika nabíjení | 7stupňová plně automatická charakteristika nabíjení |
Stupeň krytí | IP 20 |
Délka kabelu | 2,5 m |
Plně izolované nabíjecí svorky | Ano |
Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami) | 3 m |
Průřez kabelu | 5.3 mm² |
Délka x šířka x výška | 53 x 98 x 202 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2200 g |
Barva | Dopravní černá RAL 9017 |
Ochrana proti přepólování | Ano |