Nabíječka akumulátorů, 12 V/24 V – 15 A, 10–255 Ah
KFZ-Batterieladegerät 12/24 V - 15 A Lithium/Blei
AUTONABÍJEČKA 12/24V 15A 10-255AH
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Automatická detekce napětí
Napětí elektrického systému vozidla 12 V nebo 24 V
Vhodné pro vozidla s 12 a 24V lithiovými a olověnými akumulátory
např. motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla, stavební stroje a tahače
Kompaktní, robustní nabíječka akumulátorů v pouzdře z ocelového plechu odolnému vůči nečistotám
Jednoduché ovládání pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí
Pro nabíjení baterií se zbytkovým napětím >1,5 V pro 12V elektrické systémy vozidel a zbytkovým napětím 3,0 V pro 24V elektrické systémy vozidel
Ochrana před
- Zkratem
- Přepólováním
- Přepětím
- Jiskrami (antistatický systém)
- Přehřátím vnitřní elektroniky
Datové listy(X)
Dílny
- Zákaznické služby/nabíjení – pro 12 V a 24 V akumulátory (viz typová tabulka akumulátoru). V nabíjecí režimu dodává nabíječka do akumulátoru 14,8 V pro 12 V nebo 28.8 V pro 24 V akumulátory, každý s 15 A
- Nepřetržité nabíjení bez nárůstů napětí pro blikající kontrolní přístroje
- Diagnostika – pro stabilizaci 12 V nebo 24 V palubních akumulátorů a diagnostiku vozidla s až 15 A
Autosalon a předání vozidla - udržovací dobíjení
Dodává akumulátoru stabilní napětí 14,4 V, až do 15 A a zajišťuje spolehlivé palubní napětí pro předvedení všech funkcí vozidla
Skladování – udržovací dobíjení
Nabití akumulátoru před prodejem nebo pro použití v dílně
Frekvence | 50 Hz |
Nabíjecí napětí max. při 12 V | 14.4 V |
Nabíjecí napětí max. při 24 V | 28.8 V |
Nabíjecí proud při 12 V | 15 A |
Nabíjecí proud při 24 V | 15 A |
Min./max. kapacita akumulátoru / baterie | 10-255 Ah |
Výkon | 450 W |
Označení akumulátoru / baterie | 12V olověné akumulátory (otevřené a bezúdržbové, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+) |
Charakteristika nabíjení | IUoU |
Stupeň krytí | IP 21 |
Délka kabelu | 2 m |
Plně izolované nabíjecí svorky | Ano |
Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami) | 2 m |
Průřez kabelu | 1.5 mm² |
Délka x šířka x výška | 115 x 180 x 70 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 8340 g |
Barva | Dopravní černá RAL 9017 |
Ochrana proti jiskrám | Ano |
Ochrana proti přepólování | Ano |