Nabíječka aku AL 60-LI Pro dobíjecí akumulátor LI-12 V
Nabíječka 12 V AL 60-LI
NABÍJEČKA AKU AL60-LI
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vstupní napětí | 230 V/AC |
Max. nabíjecí proud | 3 A |
Délka kabelu | 2 m |
Délka | 165 mm |
Šířka | 120 mm |
Výška | 70 mm |