Nabíječka aku 18 V, HiKOKI UC18YFSL Pro akumulátorovou hřebíkovačku HiKOKI NR1890DBCL
Nabíječka, 18 V, HiKOKI UC36YSL
PŘ. NABÍJEČKA-18V-HIKOKI-UC18YFSL
UC18YFSL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vstupní napětí | 230 V |
Min./max. výstupní napětí | 14,4-36 V |
Vhodné baterie a akumulátory | 18 V |
Max. nabíjecí proud | 3 A |
Délka kabelu | 120 cm |
Délka | 185 mm |
Šířka | 130 mm |
Výška | 80 mm |