Nabíječka AL 60-12/18-AS-LI
Nabíječka AL 60-12/18-AS-LI
NABÍJEČKA AL60-12/18-AS-LI
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min./max. výstupní napětí | 12-18 V |
Vhodné baterie a akumulátory | 12 V |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Max. nabíjecí proud | 6 A |
Délka kabelu | 180 cm |
Délka | 174 mm |
Šířka | 149 mm |
Výška | 75 mm |