Nabíječka 12 V AL 40-LI Pro dobíjecí akumulátor LI 10,8 V a 12 V
Nabíječka AL 40-LI
NABÍJEČKA-(AL40-LI)
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vstupní napětí | 12 V |
Min./max. výstupní napětí | 10,8-12 V/DC |
Vhodné baterie a akumulátory | LI 10,8 V |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Max. nabíjecí proud | 4 A |
Délka kabelu | 1,60 m |
Délka | 170 mm |
Šířka | 125 mm |
Výška | 70 mm |