Support rail nut Type SM
DIN 3015-1, SM, steel zinc/nickel
NUT-(T-RAIL)-DIN3015-1-SM-W3-SZ-1-8/1D
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (G) | M6 |
Adequado para largura de ranhura (a) | 10,2 mm |
Comprimento (L) | 25,5 mm |
Espessura da flange (k) | 5,5 mm |
Diâmetro exterior (D2) | 12 mm |
Altura (H1) | 13,5 mm |
DIN | 3015 |
Material | Aço |
Superfície | Zinco-níquel |