NFZ-Schaumreiniger
Nfz-Schaumreiniger
SCHAUMREINIG-NFZ-30LTR
Art.-Nr. 0893038020
EAN 4038898407164
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kraftvoller Schaumreiniger zur Reinigung von Planen, Aufbauten und Chassis an LKW, Bussen und Baumaschinen
- Entfernt zuverlässig hartnäckigen Schmutz wie Fett, Öl, Straßenschmutz, Teerspritzer sowie Gummiabrieb
- Besonders wirkungsvoll durch feinporigen, voluminösen und lang anhaftenden Schaum
- Abscheidefreundlich, d.h. keine Beeinträchtigung eines Leichtflüssigkeitsabscheiders nach DIN 1999
Medium nicht in der prallen Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden. Nicht antrocknen lassen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Geeignet für Planen, Aufbauten und Chassis an LKW, Bussen und Baumaschinen.
Bei manueller Anwendung in warmes Wasser geben (Mischungsverhältnis 1: 25 bis 1: 5 ). Je nach Verschmutzungsgrad Fahrzeug vorspülen oder mit Hochdruckgerät bearbeiten. Vorgereinigtes Fahrzeug mit einer Waschbürste shamponieren. Achtung, nicht antrocknen lassen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Für die Verwendung im Hochdruckgerät beträgt die Anwendungskonzentration ca. 5%. Bitte Angaben des Geräteherstellers beachten.
Inhalt | 30 l |
Produktgewicht (per Stück) | 30000,000 g |
Gebinde | Kanister |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!