NC-Maschinenreibahle H7 HSCo WN
MAREIBAHL-HSCO-DIN1835A-H7-D3,3-L65/16
ZEBRA
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In der : im Moment Stück verfügbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reibahlen-/Werkstoff - Zuordnungen siehe Übersichtstabellen.
Besonders für unterbrochene Schnitte wie Längsnuten und Querbohrungen geeignet.
Zu bearbeitende Werkstoffe:
Für alle Eisen-, Nichteisenmetalle und Stahl geeignet
Das richtige Untermaß für die Vorbohrung entnehmen Sie dem Zerspanungshandbuch.
![]() | |
Länge (l1) | 65 mm |
Spannutlänge (l2) | 16 mm |