Myk loddepasta nr. 30 Med børste
Myk loddepasta nr. 30 med børste
LODDEFETT BERA TUBE 75G
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Fluss DIN EN 29454-1/3.1.1.C
- Loddetinn S-Sn 97 Cu 3 DIN EN ISO 9453 (innhold 60 % etter vekt)
- Rester kan løses opp i kaldt vann
Rester etter fluss er etsende og må fjernes fra utsiden ved å tørke og fra innsiden ved å spyle.
Dataark(X)
Benyttes sammen med loddetinn til bl.a. kapilarlodding av rør. Egnet for kaldt- og varmtvannsinstallasjoner med kobberrør, i henhold til DVGW/GW 2 og GW 7
Bruk børsten til å påføre den myke loddepastaen på overflater som allerede er rengjort med rensefleece. Varm fugen som loddes jevnt opp til arbeidstemperaturen (ca. 300 ºC), og tilsett loddetinnet. Loddingen kan utføres ved hjelp av flamme eller induksjon.
Vekt av innhold | 250 g |
Farge | Grå |
Materialgruppe | S-Sn97Cu3 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
EN-standard | 29453 |
DIN | 1707 |
pH-verdi | 7 |
Min. flammepunkt | 135 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.