Muttertrekker DSS 3/4" Premium Power
Muttertrekker DSS 3/4" Premium Power
MUTTERTREKKER DSS 3/4 PREMIUM
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Utmerket forhold mellom kraft og vekt
Opptil 1 680 Nm maks. startmoment ved en vekt på 3,18 kg
Pålitelig konstant kraftig maskin med lang levetid
Dobbel slagmekanisme av høy kvalitet og motor med 6 rotorblader
Optimal og brukervennlig justering på alle bruksområder, når som helst
Kraftinnstilling med 4 moment og enhånds reversbryter
God håndtering og optimal kontroll
Svært ergonomisk mykt grep med følsom trigger
- Muttertrekkere er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med muttertrekkeren.
- Muttertrekkere som brukes daglig smøres hver dag via luftnippelen med trykkluftverktøyolje, Slagverket smøres via fettnippelen med smørefett.
- Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget
Verktøyholder | 3/4°tommes utvendig firkant |
Maks. arbeidsmoment | 1550 Nm |
Maks. løsnemoment | 1680 Nm |
Lydtrykknivå | 88.2 dB |
Vibrasjon | 17.49 m/s² |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Maskinvekt | 3,18 kg |
Min. innvendig slangediameter | 11 mm |
Luftforbruk | 165 l/min |
Tilkoblingsgjenger | G 3/8 tomme |
Lengde x bredde x høyde | 222 x 85 x 206 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.