Muttertrekker DSS 3/4" H
Muttertrekker DSS 3/4" H
MUTTERTREKKER DSS 3/4 -H
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Perfekt vektfordeling
Velbalansert enhet i robust aluminiumhus
Svært enkelt å bruke og intuitivt
Gummiert og ergonomisk håndtak, brukervennlig høyre/venstre-veksling og kontrollerbar avtrekker.
Lang levetid og virtuelt vibrasjonsfri
Høykvalitets slagmekanisme i oljebad med 6-skivers motor.
- Slagskrujern er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med slagskrujernet.
- Driftsmomentet er momentet som vanligvis oppnås under gjennomsnittlige arbeidsforhold. Det avhenger av veldig varierende omgivelsesforhold (lufttrykk, slangediameter, tilsmussing).
- Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring.
- Nippel ikke inkludert i leveringen
Typebeskrivelse | DSS 3/4" H |
Verktøyholder | 3/4°tommes utvendig firkant |
Maks. arbeidsmoment | 1440 Nm |
Maks. løsnemoment | 1500 Nm |
Lydtrykknivå | 96 dB |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Maskinvekt | 4,73 kg |
Min. innvendig slangediameter | 11 mm |
Luftforbruk | 215 l/min |
Tilkoblingsgjenger | 3/8 tomme |
Lengde x bredde x høyde | 261 x 87 x 227 mm |
Nivå | Dreiemoment Nm (omtrentlige verdier) | Utløsningsmoment Nm |
1 | 350 | Maks. 1500 |
2 | 685 | |
3 | 1,300 | |
4 | 1,440 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.