Muttertrekker DSS 1" P
Muttertrekker DSS 1" P
MUTTERTREKKER DSS 1 PISTOL
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Perfekt vektfordeling
Godt balansert enhet i solid aluminiumhus
Svært praktisk og brukervennlig
Gummiert og ergonomisk utformet håndtak, ekstrahåndtak roterer 360 grader, brukervennlig høyre/venstre-bytte og justerbar trigger.
Lang levetid og praktisk talt uten vibrasjoner
Kraftig slagmekanisme i oljebad med 6-skivemotor.
- Muttertrekkere er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentnøkkel etter at de er strammet med muttertrekkeren.
- Driftsmomentet er momentet som vanligvis oppnås under gjennomsnittlige arbeidsforhold. Det avhenger av svært varierende omgivelsesforhold (lufttrykk, slangediameter, tilsmussing og så videre).
- Ved jevnlig bruk bør maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Bruk av minioljer anbefales.
- Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget
Verktøyholder | 1/2°tommes utvendig firkant |
Maks. arbeidsmoment | 1694 Nm |
Maks. løsnemoment | 2440 Nm |
Lydtrykknivå | 93 dB |
Vibrasjon | 5.69 m/s² |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Maskinvekt | 9,97 kg |
Min. innvendig slangediameter | 11 mm |
Luftforbruk | 310 l/min |
Tilkoblingsgjenger | 1/2 tomme |
Lengde x bredde x høyde | 305 x 104 x 276 mm |
Nivå | Dreiemoment Nm (omtrentlige verdier) | Utløsningsmoment Nm |
1 | 895 | Maks. 2440 |
2 | 1,287 | |
3 | 1,355 | |
4 | 1,694 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.