Muttertrekker DSS 1" L
Muttertrekker DSS 1" L
MASTER MUTTERTREKKER DSS1 LANG
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Veldig slitesterk
Robust aluminiumhus
Veldig praktisk og brukervennlig
Ergonomisk designet håndtak, ekstra håndtak roterer 360°, brukervennlig høyre/venstre-veksling og justerbar avtrekker.
Lavt luftforbruk til tross for maksimal ytelse og lang levetid
Dobbel hammerslagmekanisme i høy kvalitet
- Slagskrujern er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med slagskrujernet.
- Driftsmomentet er momentet som vanligvis oppnås under gjennomsnittlige arbeidsforhold. Det avhenger av veldig varierende omgivelsesforhold (lufttrykk, slangediameter, tilsmussing osv.).
- Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring
- Hurtigkoblingsnippel ikke inkludert i leveringen
Typebeskrivelse | DSS 1"L |
Verktøyholder | 1/2°tommes utvendig firkant |
Maks. arbeidsmoment | 1870 Nm |
Maks. løsnemoment | 2440 Nm |
Lydtrykknivå | 95 dB |
Vibrasjon | 9.26 m/s² |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Maskinvekt | 10,93 kg |
Min. innvendig slangediameter | 11 mm |
Luftforbruk | 370 l/min |
Tilkoblingsgjenger | 1/2 tomme |
Lengde x bredde x høyde | 512 x 109 x 188 mm |
Nivå | Dreiemoment Nm (omtrentlige verdier) | Utløsningsmoment Nm |
1 | 996 | Maks. 2440 |
2 | 1,355 | |
3 | 1,518 | |
4 | 1,870 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.