Mutternsprenger
Mutternsprenger
MUSPRENGR-MECH-(SW17-24MM)
Art.-Nr. 0714526030
EAN 4024835927543
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Mutternsprenger kann Muttern sprengen ohne Beschädigung des Gewindebolzens (ggf. auch an der gegenüberliegenden Seite ansetzen)
- Durch kompakte Bauform auch bei geringem Platzbedarf einsetzbar
- Beschädigte und stumpfe Trennmeißel müssen ausgetauscht werden, damit eine ungewollte Absplitterung vermieden wird
- Körper gesenkgeschmiedet
- Meißel gehärtet
Schutzbrille tragen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweitensprengbereich (A) | SW17 - 24 mm |
Korpusbreite (B) | 6,5 mm |
Breite (C) | 42 mm |
Länge (D) | 96 mm |
Werkstoff | Stahl |
