Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mutter

Mutter Typ S
BT-OPEL-MUTTER-FLSH-SELBSTSI-SW10-M8

Art.-Nr. 0501103047

EAN 4047376897373

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mutter

Art.-Nr. 0501103047

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

M8

Flanschdurchmesser

5,8 mm

Schlitztiefe

4,6 mm

Höhe

9 mm

Schlüsselweite

10 mm

Oberfläche

Verkupfert

Entspricht Original Ersatzteilnummer

849928

Entspricht Original Ersatzteilnummer 2

90502418

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen