Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mutter mit Federscheibe W 0379, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

W-0379 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-FEDSHB-SW8-(A2K)-M5

Art.-Nr. 0379005
EAN 4062856959709
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
W 0379, steel 8, galvanised, blue passivated (A2K)
  • Einfache Montage. Sicherungsscheibe und Mutter bilden eine Einheit

  • Einteilig. Bestellung und Lagerhaltung werden rationalisiert

  • Schnellere und einfachere Montage, besonders bei Überkopfarbeiten und an schwer zugänglichen Stellen

  • Große Auflageflächen, günstigere Spannungsverteilung

  • Bessere Überdeckung von großen Durchgangs- und Langlöchern

  • Schonung von Werkstückunterlage. Vermeidung von Lackfressern und Korrosion
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

WN 379

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

I8I

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Flanschdurchmesser (dc)

15 mm

Höhe (h1)

6 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Flanschdicke

1,2 mm

Schlüsselangriff

4 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen