Mutter mit Wellscheibe

W-0379 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-WLSHB-SW7-(A2K)-M4

Art.-Nr. 03794

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mutter mit Wellscheibe

Art.-Nr. 03794

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

W 0379, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
  • Einfache Montage. Sicherungsscheibe und Mutter bilden eine Einheit.

  • Einteilig. Bestellung und Lagerhaltung werden rationalisiert.

  • Schnellere und einfachere Montage, besonders bei Überkopfarbeiten und an schwer zugänglichen Stellen.

  • Große Auflageflächen, günstigere Spannungsverteilung.

  • Bessere Überdeckung von großen Durchgangs- und Langlöchern.

  • Schonung von Werkstückunterlage. Vermeidung von Lackfressern und Korrosion.

  • Einsatzfähig bei höheren Temperaturen.

  • Sicherungswirkung auch unter extremen Bedingungen. Die Antriebsspannung in der Scheibe ist größer als die Schraubenvorspannung.

  • Kürzerer Anzugsweg als bei Standardmuttern, kein Zwängen über Gewindegänge.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Normen

WN 379

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M4

Flanschdurchmesser (dc)

12 mm

Höhe (h1)

4,85 mm

Außenantrieb (s1)

SW7

Gewindeart

Metrisches Gewinde