Mutter mit Federscheibe W 0379, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
W-0379 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-FEDSHB-SW19-(A2K)-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage. Sicherungsscheibe und Mutter bilden eine Einheit
- Einteilig. Bestellung und Lagerhaltung werden rationalisiert
- Schnellere und einfachere Montage, besonders bei Überkopfarbeiten und an schwer zugänglichen Stellen
- Große Auflageflächen, günstigere Spannungsverteilung
- Bessere Überdeckung von großen Durchgangs- und Langlöchern
- Schonung von Werkstückunterlage. Vermeidung von Lackfressern und Korrosion
Datenblätter(X)
Normen | WN 379 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | I8I |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Flanschdurchmesser (dc) | 33 mm |
Höhe (h1) | 13 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Flanschdicke | 2 mm |
Schlüsselangriff | 10 mm |
RoHS-konform | Ja |