Mutter für T-Nuten
MU-DIN508-8-(BRU)-M24X28
Art.-Nr. 446224
EAN 4049557554150
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M24 |
Passend für Nutbreite (a) | 28 mm |
Breite (e) | 44 mm |
Flanschdicke (k) | 18 mm |
Höhe (H1) | 36 mm |
DIN | 508 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |
Härte nach Vickers, HV | 188 HV |
