Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mutter für T-Nuten

DIN 508 Stahl verzinkt
MU-DIN508-8-(A2K)-M4X5

Art.-Nr. 44614
EAN 4063274375171
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
DIN 508 Stahl verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M4

Passend für Nutbreite (a)

5 mm

Breite (e)

9 mm

Flanschdicke (k)

3 mm

Höhe (H1)

6,5 mm

DIN

508

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Härte nach Vickers, HV

170 HV

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen